Motion
48-89-0011

Milwaukee Tool
48-89-0011

Brocas Thunderbolt® con revestimiento de titanio de 14-Piece
Artículo MI #08721721
No. Fabricante 48-89-0011
Precio52.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-89-0011

Brocas Thunderbolt® con revestimiento de titanio de 14-Piece
Artículo MI #08721721
No. Fabricante 48-89-0011
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
Su precio$52.04/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Recubrimiento de acabado
    TiN (nitruro de titanio)
  • Número de Upc del fabricante
    045242186860
  • Material
    Recubierto de titanio
  • Número de piezas
    14
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    045242186860

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-0011 TITANIO THUNDERBOLT 14-PIECE
  • Mayor vida útil: el revestimiento de titanio reduce la acumulación de calor para una vida útil hasta 3X veces mayor
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico elimina las virutas rápidamente
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de titanio mantiene la punta afilada y proporciona protección adicional contra la acumulación de calor