Motion
48-89-2208

Milwaukee Tool
48-89-2208

11/64 in Broca Thunderbolt® con revestimiento de titanio
Artículo MI #08721732
No. Fabricante 48-89-2208
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-89-2208

11/64 in Broca Thunderbolt® con revestimiento de titanio
Artículo MI #08721732
No. Fabricante 48-89-2208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.172 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    5 pulg.
  • Canal Longitud  
    5 pulg.
  • En general Longitud  
    5.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.171875 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Especialidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN (nitruro de titanio)
  • Incluye
    (1) Broca
  • Número de Upc del fabricante
    045242187812
  • Material
    Recubierto de titanio
  • Calidad del material
    Servicio pesado
  • Cantidad del paquete
    1
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Brocas Thunderbolt® con revestimiento de titanio

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2208 11/64 PULG. TITANIO DE PERNO DE TERMINAL
  • Mayor vida útil: el revestimiento de titanio reduce la acumulación de calor para una vida útil hasta 3X veces mayor
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico elimina las virutas rápidamente
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de titanio mantiene la punta afilada y proporciona protección adicional contra la acumulación de calor