Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Diámetro de la broca0.109 pulg.
- Longitud del canal1.54 pulg.
- Longitud total4.62 pulg.
- Diámetro del mango0.109375 pulg.
Detalles
- Tipo de bitEspecialidad
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye1 bit
- Número de Upc del fabricante045242188192
- MaterialCobalto
- Calidad del materialServicio pesado
- Cantidad del paquete1
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- SerieMilwaukee® Brocas HELIX de color ROJO cobalto
- UPC_NO045242188192
Descripción general
- Aleación de cobalto para brocas de hasta 15X de vida frente a óxido negro
- LA WEB MEJORADA Y AFILADA fortalece el núcleo de bits
- HÉLIX VARIABLE: Diseño para una extracción rápida del material
- Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
- 3-Flat Secure-Grip de ayuda a mantener la broca fija dentro del plato de garras
- Diseñado para metales duros, PVC y madera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee