Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Diámetro de la broca0.172 pulg.
- Longitud del canal2.17 pulg.
- Longitud total3.31 pulg.
- Diámetro del mango0.171875 pulg.
Details
- Tipo de bitEspecialidad
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye1 bit
- Número de Upc del fabricante045242188239
- MaterialCobalto
- Calidad del materialServicio pesado
- Cantidad del paquete1
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- SerieMilwaukee® Brocas HELIX de color ROJO cobalto
- UPC_NO045242188239
Descripción general
Descripción del fabricante
48-89-2308 11/64 PULG. HÉLICE ROJO COBALTO
- Aleación de cobalto para brocas de hasta 15X de vida frente a óxido negro
- LA WEB MEJORADA Y AFILADA fortalece el núcleo de bits
- HÉLIX VARIABLE: Diseño para una extracción rápida del material
- Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
- 3-Flat Secure-Grip de ayuda a mantener la broca fija dentro del plato de garras
- Diseñado para metales duros, PVC y madera