Motion
48-89-2309

Milwaukee Tool
48-89-2309

Broca de cobalto RED HELIX de 3/16"
Artículo MI #08721762
No. Fabricante 48-89-2309
Precio10.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-89-2309

Broca de cobalto RED HELIX de 3/16"
Artículo MI #08721762
No. Fabricante 48-89-2309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.188 pulg.
  • Longitud del canal
    2.36 pulg.
  • Longitud total
    5.62 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Especialidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento (acabado brillante)
  • Incluye
    1 bit
  • Número de Upc del fabricante
    045242188246
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    Servicio pesado
  • Cantidad del paquete
    1
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Brocas HELIX de color ROJO cobalto
  • UPC_NO
    045242188246

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2309 3/16 PULG. HÉLICE ROJO COBALTO
  • Aleación de cobalto para brocas de hasta 15X de vida frente a óxido negro
  • PUNTA DE CUADRADO diseñada para reducir la acumulación de calor y perforar más rápido
  • LA WEB MEJORADA Y AFILADA fortalece el núcleo de bits
  • HÉLIX VARIABLE: Diseño para una extracción rápida del material
  • Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
  • 3-Flat Secure-Grip de ayuda a mantener la broca fija dentro del plato de garras
  • Diseñado para metales duros, PVC y madera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos