Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Diámetro de la broca0.375 pulg.
- Canal Longitud3.74 pulg.
- En general Longitud5.62 pulg.
- Diámetro del mango0.375 pulg.
Detalles
- Tipo de bitEspecialidad
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye1 bit
- Número de Upc del fabricante045242188369
- MaterialCobalto
- Calidad del materialServicio pesado
- Cantidad del paquete1
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- SerieMilwaukee® Brocas HELIX de color ROJO cobalto
Descripción general
- Aleación de cobalto para brocas de hasta 15X de vida frente a óxido negro
- PUNTA DE CUADRADO diseñada para reducir la acumulación de calor y perforar más rápido
- LA WEB MEJORADA Y AFILADA fortalece el núcleo de bits
- HÉLIX VARIABLE: Diseño para una extracción rápida del material
- Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
- 3-Flat Secure-Grip de ayuda a mantener la broca fija dentro del plato de garras
- Diseñado para metales duros, PVC y madera
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee�s Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog