Especificaciones
Details
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento (acabado brillante)
- Incluye(1) 1/16" Drill Bit (48-89-2301), (1) 5/64" Drill Bit (48-89-2302), (1) 3/32" Drill Bit (48-89-2303), (1) 7/64" Drill Bit (48-89-2304), (2) 1/8" Drill Bit (48-89-2305), (1) 9/64" Drill Bit (48-89-2306), (1) 5/32"Drill Bit (48-89-2307), (1) 3/16" Drill Bit(48-89-2309), (1) 7/32" Drill Bit (48-89-2311), (2) 1/4" Drill Bit (48-89-2313), (1) 5/16" Drill Bit (48-89-2317), (1) 3/8" Drill Bit (48-89-2321), (1) 1/2" Drill Bit(48-89-2329)
- Número de Upc del fabricante045242188475
- MaterialCobalto
- Tipo de puntoPunto de división
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- UPC_NO045242188475
Descripción general
- Aleación de cobalto para brocas de hasta 15X de vida frente a óxido negro
- PUNTA DE CUADRADO diseñada para reducir la acumulación de calor y perforar más rápido
- LA WEB MEJORADA Y AFILADA fortalece el núcleo de bits
- HÉLIX VARIABLE: Diseño para una extracción rápida del material
- Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
- 3-Flat Secure-Grip de ayuda a mantener la broca fija dentro del plato de garras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee�s Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
View Literature
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee