Motion
48-89-2518

MILWAUKEE TOOL
48-89-2518

7.5mm Broca HÉLIX ROJA COBALTO
Artículo MI #08721803
No. Fabricante 48-89-2518
Precio11.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2518

7.5mm Broca HÉLIX ROJA COBALTO
Artículo MI #08721803
No. Fabricante 48-89-2518
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
Precio11.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.296 pulg.
  • Longitud del canal
    2.72 pulg.
  • Longitud total
    4.3 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento (acabado brillante)
  • Incluye
    1 bit
  • Número de Upc del fabricante
    045242519484
  • Material
    Cobalto
  • Cantidad del paquete
    1
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Brocas HELIX de color ROJO cobalto
  • UPC_NO
    045242519484

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2518 7.5MM PUNTA DE HÉLICE ROJO COBALTO
  • Hasta 10X de vida frente al óxido negro
  • Diseño RED HELIX para una rápida extracción de virutas
  • 135° puntos de división para un inicio preciso sin caminar
  • INTERRUPTOR DE RAYAS redujo la acumulación de calor
  • Agarre seguro: evita que la broca se deslice en el plato de garras
  • Tamaño métrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos