Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
- Diámetro de la broca0.156 pulg.
- Flute Length4 pulg.
- Overall Length6 pulg.
- Diámetro del mango0.25 pulg.
Details
- Tipo de bitGiro
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Incluye(1) 5/32 pulg. Broca de óxido negro Thunderbolt®
- Número de Upc del fabricante045242166831
- MaterialÓxido negro
- Cantidad del paquete1
- Point Angle135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- SerieMilwaukee® Óxido negro Thunderbolt®
Descripción general
- Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia y mayor vida útil
- Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico elimina las virutas rápidamente
- Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
- Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
- Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog