Motion
48-89-2720

MILWAUKEE TOOL
48-89-2720

7/32 in Broca de óxido negro Thunderbolt®
Artículo MI #08721827
No. Fabricante 48-89-2720
Price$2.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2720

7/32 in Broca de óxido negro Thunderbolt®
Artículo MI #08721827
No. Fabricante 48-89-2720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.219 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Flute Length  
    4 pulg.
  • Overall Length  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Details

  • Tipo de bit
    Giro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    (1) 7/32 pulg. Broca de óxido negro Thunderbolt®
  • Número de Upc del fabricante
    045242166893
  • Material
    Óxido negro
  • Cantidad del paquete
    1
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Óxido negro Thunderbolt®

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2720 7/32 PULG. OX. NEGRO PERNO CUÑO
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia y mayor vida útil
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico elimina las virutas rápidamente
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs