Motion
48-89-2741

MILWAUKEE TOOL
48-89-2741

19/32 in Broca de óxido negro S&D
Artículo MI #08721848
No. Fabricante 48-89-2741
Precio32.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2741

19/32 in Broca de óxido negro S&D
Artículo MI #08721848
No. Fabricante 48-89-2741
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
Precio32.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.5938 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    4 pulg.
  • Canal Longitud  
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    (1) Punta de óxido negro S&D de 19/32"
  • Número de Upc del fabricante
    045242167142
  • Material
    Óxido negro
  • Calidad del material
    Servicio pesado
  • Cantidad del paquete
    1
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Brocas de óxido negro S&D

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2741 19/32 PULG. BROCA DE ÓXIDO NEGRO S&D
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia y mayor vida útil
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico elimina las virutas rápidamente
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"