Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
- Diámetro de la broca0.125 pulg.
- Profundidad de taladrado10 pulg.
- Canal Longitud10 pulg.
- En general Longitud12 pulg.
- Diámetro del mango0.25 pulg.
Detalles
- Tipo de bitGiro
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Incluye(1) Broca de óxido negro para aeronave de 1/8"
- Número de Upc del fabricante045242167524
- MaterialÓxido negro
- Cantidad del paquete1
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Cambio rápidoNo
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- SerieMilwaukee® Brocas para aeronaves de óxido negro S&D
Descripción general
- La red Thunderbolt® proporciona una vida útil más larga y tiempos de perforación más rápidos
- Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar
- Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
- Versátil: longitud extendida para áreas de difícil acceso, con diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
- Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee