Motion
48-89-2772

MILWAUKEE TOOL
48-89-2772

1/4 in Longitud del avión Broca de óxido negro
Artículo MI #08721868
No. Fabricante 48-89-2772
Price$11.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2772

1/4 in Longitud del avión Broca de óxido negro
Artículo MI #08721868
No. Fabricante 48-89-2772
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
Su precio$11.79/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.25 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    10 pulg.
  • Flute Length  
    10 pulg.
  • Overall Length  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Details

  • Tipo de bit
    Giro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    (1) Broca de óxido negro para aeronave de 1/4"
  • Número de Upc del fabricante
    045242167548
  • Material
    Óxido negro
  • Cantidad del paquete
    1
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Brocas para aeronaves de óxido negro S&D

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2772 1/4 PULG. LONGITUD DE LA AERONAVE: NEGRO
  • La red Thunderbolt® proporciona una vida útil más larga y tiempos de perforación más rápidos
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de 135° puntos divididos comienza en contacto para evitar caminar
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: longitud extendida para áreas de difícil acceso, con diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs