Motion
48-89-2846

MILWAUKEE TOOL
48-89-2846

15/32 in Broca de óxido negro Thunderbolt®
Artículo MI #08721903
No. Fabricante 48-89-2846
Precio13.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2846

15/32 in Broca de óxido negro Thunderbolt®
Artículo MI #08721903
No. Fabricante 48-89-2846
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
Precio13.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Canal Longitud  
    4.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    5.75 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.375 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Incluye
    (6) Óxido negro Thunderbolt de 15/32"
  • Número de Upc del fabricante
    045242184743
  • Material
    Óxido negro
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2846 15/32 PULG. PERNO DE TERMINAL NEGRO
  • Durabilidad extrema: la red más gruesa proporciona mayor resistencia y mayor vida útil
  • Taladrado rápido y preciso: la punta de punto dividido de 135 grados comienza en contacto para evitar caminar, mientras que el canal parabólico limpia las virutas rápidamente
  • Deslizamiento reducido: el mango Secure-Grip de 3 planos mantiene la broca firmemente en el mandril de broca
  • Versátil: diámetro de mango reducido para usar en mandriles de 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión: el revestimiento de óxido negro proporciona lubricidad y resiste la corrosión de la broca
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"