Motion
48-89-4618

MILWAUKEE TOOL
48-89-4618

21/64 in Broca SHOCKWAVE de titanio
Artículo MI #08721922
No. Fabricante 48-89-4618
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-4618

21/64 in Broca SHOCKWAVE de titanio
Artículo MI #08721922
No. Fabricante 48-89-4618
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    21/64 pulg.
  • Longitud del canal
    2.73 pulg.
  • Longitud total
    4.49 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Incluye
    (1) 21/64 pulg. Bit
  • Número de Upc del fabricante
    045242353194
  • Material
    Recubierto de titanio
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • UPC_NO
    045242353194

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-4618 21/64 PULG. ALMOHADILLA DE TITANIO
  • Recubrimiento de titanio para una vida útil de hasta 3X frente al óxido negro
  • SHOCKWAVE℮ Obligación de impacto, diseñado para brocas e impactos
  • Diseño RED HELIX para una rápida extracción de virutas
  • INTERRUPTOR DE RAYAS redujo la acumulación de calor
  • Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"