Motion
48-89-4825

MILWAUKEE TOOL
48-89-4825

11mm Broca de hélice roja SHOCKWAVE de titanio métrico
Artículo MI #08721965
No. Fabricante 48-89-4825
Precio22.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-4825

11mm Broca de hélice roja SHOCKWAVE de titanio métrico
Artículo MI #08721965
No. Fabricante 48-89-4825
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
Precio22.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.433 pulg.
  • Longitud del canal
    3.19 pulg.
  • Longitud total
    0.5 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Propósito general
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiAIN (nitruro de titanio y aluminio) Baja fricción
  • Incluye
    1 bit
  • Número de Upc del fabricante
    045242520268
  • Material
    Recubierto de titanio
  • Calidad del material
    Deber de impacto
  • Cantidad del paquete
    1
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Cambio rápido
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Brocas de titanio SHOCKWAVE-Impac Duty con HÉLIX ROJO
  • UPC_NO
    045242520268

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-4825 11MM SISTEMA MÉTRICO DE ONDULACIÓN DE TITANIO
  • Recubrimiento de titanio para una vida útil de hasta 3X frente al óxido negro
  • SHOCKWAVE℮ Obligación de impacto, diseñado para brocas e impactos
  • Diseño RED HELIX para una rápida extracción de virutas
  • INTERRUPTOR DE RAYAS redujo la acumulación de calor
  • Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
  • Tamaño métrico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"