Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa crimpadora M18™ Force Logic ℮ 750 MCM es la forma más fácil de crimpar, ya que produce crimpados con clasificación cULus de acuerdo con los estándares de clasificación UL 486A-B para MCM Cu n.o 8 - 750 y conectores con clasificación doble Anderson, Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts. Milwaukee® Los troqueles estilo U de EXACT℮ 12T están diseñados individualmente tanto para engastes de calidad como para conexiones más rápidas en todos los tamaños con longitudes de troquel específicas para cada conector. Además, cada troquel estilo U de EXACT℮ 12T presenta colores vívidos estándar de la industria para indicar el tamaño del cable y las marcas de alineación central para facilitar la selección del troquel y la alineación del troquel. Todos los troqueles también eliminan las referencias cruzadas imprimiendo el tamaño del cable en los conectores terminados y son los únicos troqueles que están serializados al 100 % y medidos para obtener la mayor precisión y una inspección más fácil.
- Número de Upc del fabricante045242473489
- UPC_NO045242473489
Descripción general
- 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado para garantizar la calidad del engaste
- Longitudes de troqueles específicas para el tamaño del conector para conexiones más rápidas en todos los tamaños
- Tamaño del cable marcado en cada troquel para facilitar la identificación
- Código de colores vivos y marca central para una selección más fácil y alineación de troqueles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee