Motion
49-12-U004

MILWAUKEE TOOL
49-12-U004

12T troquel de aluminio estilo U EXACT™n.o 4
Artículo MI #08722076
No. Fabricante 49-12-U004
Precio257.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-12-U004

12T troquel de aluminio estilo U EXACT™n.o 4
Artículo MI #08722076
No. Fabricante 49-12-U004
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
Precio257.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic ℮ 750 MCM es la forma más fácil de crimpar, ya que produce crimpados con clasificación cULus de acuerdo con los estándares de clasificación UL 486A-B para MCM Cu n.o 8 - 750 y conectores con clasificación doble Anderson, Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts. Milwaukee® Los troqueles estilo U de EXACT℮ 12T están diseñados individualmente tanto para engastes de calidad como para conexiones más rápidas en todos los tamaños con longitudes de troquel específicas para cada conector. Además, cada troquel estilo U de EXACT℮ 12T presenta colores vívidos estándar de la industria para indicar el tamaño del cable y las marcas de alineación central para facilitar la selección del troquel y la alineación del troquel. Todos los troqueles también eliminan las referencias cruzadas imprimiendo el tamaño del cable en los conectores terminados y son los únicos troqueles que están serializados al 100 % y medidos para obtener la mayor precisión y una inspección más fácil.
  • Número de Upc del fabricante
    045242473465
  • UPC_NO
    045242473465

Descripción general

Descripción del fabricante
49-12-U004 EXACTO #4 ALUMINIO ESTILO U 12T
  • 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado para garantizar la calidad del engaste
  • Longitudes de troqueles específicas para el tamaño del conector para conexiones más rápidas en todos los tamaños
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel para facilitar la identificación
  • Código de colores vivos y marca central para una selección más fácil y alineación de troqueles

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"