Motion
49-12-U750

MILWAUKEE TOOL
49-12-U750

EXACT™ 750 MCM Aluminum 12T U-Style Die
Artículo MI #08722102
No. Fabricante 49-12-U750
Precio257.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-12-U750

EXACT™ 750 MCM Aluminum 12T U-Style Die
Artículo MI #08722102
No. Fabricante 49-12-U750
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
Precio257.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic ℮ 750 MCM es la forma más fácil de crimpar, ya que produce crimpados con clasificación cULus de acuerdo con los estándares de clasificación UL 486A-B para MCM Cu n.o 8 - 750 y Anderson, Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas con clasificación doble.
  • Número de Upc del fabricante
    045242473595
  • UPC_NO
    045242473595

Descripción general

Descripción del fabricante
49-12-U750 EXACT 750 MCM ALUMINUM 12T U-
  • Código de colores vivos y marca central para una selección más fácil y alineación de troqueles
  • El tamaño del troquel prensado en el conector coincide con el tamaño del cable, lo que elimina la referencia cruzada
  • Acabado de acero inoxidable que protege contra la corrosión
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs