Motion
49-16-2453

MILWAUKEE TOOL
49-16-2453

1 1/4 CTS-V Mordaza de prensa para M12 prensa FORZÓLOGA T
Artículo MI #08722118
No. Fabricante 49-16-2453
Precio442.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2453

1 1/4 CTS-V Mordaza de prensa para M12 prensa FORZÓLOGA T
Artículo MI #08722118
No. Fabricante 49-16-2453

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio442.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mordazas de prensa Force Logic M12™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria. Diseñadas para facilitar la apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado lógico forzado M12™ representan una solución de prensado con una sola mano para tubos de hasta 1-1/4 pulg. M12™ . Las mordazas de prensado 103 ofrecerán conexiones de prensa de calidad en todas las principales marcas de accesorios, incluidos los sistemas Viega® ProPress™ Elkhart® se apologizes™ los sistemas de cobre g-press de g-press de grinner®.
  • Número de Upc del fabricante
    045242288359
  • Tipo de herramienta
    Herramienta de prensa
  • UPC_NO
    045242288359

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2453 M12 1-1/4 PULG. MANGUITO DE PRENSA
  • Mordaza de apertura sencilla diseñada para un uso con una sola mano
  • Diseñado para su uso con los principales fabricantes de accesorios, incluidos los sistemas Viega® ProPress℮, Elkhart® se disculpa y los sistemas de cobre g-press de g-press de grinner®.
  • Compatible con la herramienta de prensa M12™ Force Logic
  • Fabricado para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria