Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos cabezales de expansión ProPEX® M18™ están diseñados con precisión para la expansión precisa de los tubos PEX-a Uponor® para los accesorios ProPEX®. Con la interfaz de rotación automática para las herramientas de expansión inalámbricas ProPEX® de Milwaukee, los cabezales no solo son compatibles con las herramientas M18™ , sino que también se adaptan a la mayoría de las herramientas inalámbricas Uponor®. Fabricados en acero de alta resistencia, los segmentos cromados y el anillo de óxido negro combinan durabilidad y resistencia a la intemperie. Los anillos codificados por colores para un fácil reconocimiento del tamaño añaden comodidad.
- Número de Upc del fabricante045242219346
- UPC_NO045242219346
Descripción general
- Compatibilidad con rotación automática Milwaukee
- Compatibilidad retroactiva compatible con la mayoría de las herramientas Uponor®
- Cromado para resistencia a la corrosión y a las inclemencias del tiempo
- Anillos codificados por colores para facilitar el reconocimiento del tamaño
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee