Motion
49-16-2650S

MILWAUKEE TOOL
49-16-2650S

M18™ 1/2 pulg. Mordaza de acero inoxidable
Artículo MI #08722151
No. Fabricante 49-16-2650S
Precio502.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2650S

M18™ 1/2 pulg. Mordaza de acero inoxidable
Artículo MI #08722151
No. Fabricante 49-16-2650S
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
Precio502.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    M18™Force Las mordazas de prensa de acero inoxidable Logic están fabricadas para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria. Diseñadas para facilitar la apertura con un solo pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas M18™Force Logic℮press representan una alternativa más rápida y segura a la soldadura y el roscado. Las mordazas se deben utilizar con el sistema de prensa g de acero inoxidable tyco® Grinnell®.
  • Número de Upc del fabricante
    045242288373
  • UPC_NO
    045242288373

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2650S M18 1/2 PULG. ACERO INOXIDABLE
  • Mordaza de apertura sencilla diseñada para un uso con una sola mano
  • Diseñado para su uso con el sistema G-press de acero inoxidable Grinnell®
  • Compatible con herramientas de prensado Force Logic M18™
  • Fabricado para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"