Motion
49-16-2651S

MILWAUKEE TOOL
49-16-2651S

3/4 Mordaza IPS-IA para herramienta de prensa FORCE LOGIC M18
Artículo MI #08722154
No. Fabricante 49-16-2651S
Precio437.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2651S

3/4 Mordaza IPS-IA para herramienta de prensa FORCE LOGIC M18
Artículo MI #08722154
No. Fabricante 49-16-2651S
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
Precio437.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las mordazas de prensa de acero inoxidable Force Logic M18™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria. Diseñadas para una apertura fácil con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado Force Logic M18™ representan una alternativa más rápida y segura a la soldadura y el roscado. Las mordazas deben utilizarse con el vástago g-press de acero inoxidable Typo® Grinnell®.
  • Número de Upc del fabricante
    045242288380
  • Tipo de herramienta
    Herramienta de prensa
  • UPC_NO
    045242288380

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2651S M18 3/4 PULG. ACERO INOXIDABLE
  • Mordaza de apertura sencilla diseñada para un uso con una sola mano
  • Diseñado para su uso con el sistema G-press de acero inoxidable Grinnell®
  • Compatible con herramientas de prensado Force Logic M18™
  • Fabricado para los más altos estándares de calidad y durabilidad de la prensa en la industria
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"