Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLos anillos de prensa de hierro negro se diseñaron para su uso en los accesorios Viega® MegaPress® y proporcionan una alternativa más rápida al roscado y ranurado por rodillo. El exclusivo diseño de anillo pivotante doble de Milwaukee proporciona un acceso superior a los cuartos cercanos y es hasta un 30 % más ligero que el competidor líder. Los anillos de prensa de hierro negro deben utilizarse junto con la mordaza del anillo 1 y son compatibles con la herramienta de prensa M18™ Force Logic.
- Número de Upc del fabricante045242341832
- Tipo de herramientaHerramienta de prensa
- UPC_NO045242341832
Descripción general
- Diseñado para su uso en accesorios Viega® MegaPress®
- El diseño de doble pivote proporciona un acceso superior a los cuartos de cierre y una fuerza de presión uniforme
- Hasta un 30 % más ligero que el principal competidor
- Compatible con la herramienta de prensado Force Logic M18™ . Usar con mordaza anular 1.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee