Motion
49-16-2654B

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654B

1 1/2 IPS-Pr1 Anillo de presión para M18 FORCELOGIC Pres
Artículo MI #08722161
No. Fabricante 49-16-2654B
Precio1,017.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654B

1 1/2 IPS-Pr1 Anillo de presión para M18 FORCELOGIC Pres
Artículo MI #08722161
No. Fabricante 49-16-2654B
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
Precio1,017.03 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los anillos de prensa de hierro negro se diseñaron para su uso en los accesorios Viega® MegaPress® y proporcionan una alternativa más rápida al roscado y ranurado por rodillo. El exclusivo diseño de anillo pivotante doble de Milwaukee proporciona un acceso superior a los cuartos cercanos y es hasta un 30 % más ligero que el competidor líder. Los anillos de prensa de hierro negro deben utilizarse junto con la mordaza del anillo 1 y son compatibles con la herramienta de prensa M18™ Force Logic.
  • Número de Upc del fabricante
    045242341849
  • Tipo de herramienta
    Herramienta de prensa
  • UPC_NO
    045242341849

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2654B M18 1-1/2 PULG. PLANCHA NEGRA PREVIA
  • Diseñado para su uso en accesorios Viega® MegaPress®
  • El diseño de doble pivote proporciona un acceso superior a los cuartos de cierre y una fuerza de presión uniforme
  • Hasta un 30 % más ligero que el principal competidor
  • Compatible con la herramienta de prensado Force Logic M18™ . Usar con mordaza anular 1.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"