Motion
49-16-2654S

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654S

1-1/2 IPS-IAr2 Anillo para M18 FORCE LOGIC Largo Th
Artículo MI #08722162
No. Fabricante 49-16-2654S
Precio1,329.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2654S

1-1/2 IPS-IAr2 Anillo para M18 FORCE LOGIC Largo Th
Artículo MI #08722162
No. Fabricante 49-16-2654S
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
Su precio$1,329.83/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los anillos de prensa de acero inoxidable Force Logic M18™ proporcionan una solución que aprovecha al máximo la prensa frente a la soldadura o roscado. Pressing 1-1/2 to 2 in. pipes using a unique to Milwaukee® 2 - hinge design provides quality connections in close quarters. M18™ Los anillos de prensa de acero inoxidable  requieren el 49-16-2659S (mandíbula de anillo 2) e instalan la tubería de acero inoxidable ips utilizando el sistema Grinnell® G-Press™
  • Número de Upc del fabricante
    045242288410
  • Tipo de herramienta
    Herramienta de prensa
  • UPC_NO
    045242288410

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-2654S M18 1 1/2 PULG. ACERO INOXIDABLE
  • Mordaza de apertura sencilla diseñada para un uso con una sola mano
  • Diseñado para su uso con el sistema G-press de acero inoxidable Grinnell®
  • Compatible con herramientas de prensado Force Logic M18™

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos