Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa mordaza anular Force Logic 1 proporciona una solución que aprovecha al máximo la presión frente al sudor. Presionar tuberías de 2-1/2 pulg. a 4 pulg. usando un diseño exclusivo de bisagra Milwaukee® 2 - proporciona conexiones de calidad en cuartos cercanos, y el acero de alta resistencia proporciona una durabilidad excepcional. La mordaza de anillo 1 permite el uso de las herramientas de prensa Force Logic M18™ con cualquiera de los anillos de prensa Force Logic de cobre estándar y proporciona una conexión de prensa de calidad en Viega® XL-C, Elkhart.
- Número de Upc del fabricante045242288274
- Tipo de herramientaHerramienta de prensa
- UPC_NO045242288274
Descripción general
- Los duraderos anillos y adaptadores de acero proporcionan una vida útil excepcional
- Para uso con anillos estándar Force Logic M18™
- Compatible con la herramienta de prensado Force Logic M18™
- El diseño de bisagra proporciona conexiones de calidad en trimestres cerrados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee