Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesMilwaukee® 3 pulg. Las cuchillas de repuesto subterráneas producen cortes limpios y listos para la terminación. La geometría optimizada de la hoja corta sin esfuerzo a través del cable hasta 1500MCM cobre 15 kV. Utilícelo con la lógica de fuerza 2776R-21, M18™ de 3 pulg. Kit de cortador de cable subterráneo con mando a distancia inalámbrico y Force Logic 2776-21, M18™ de 3 pulg. Kit de cortador de cable subterráneo.
- Número de Upc del fabricante045242486663
- UPC_NO045242486663
Descripción general
- Corta cables hasta 1500MCM de cobre 15 kV
- Geometría de hoja optimizada que produce cortes limpios y listos para la terminación
- Para uso con 2776-21 y 2776R-21
- Fácil cambio de cuchilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee