Motion
49-16-750C

MILWAUKEE TOOL
49-16-750C

750 MCM Cu/AL Crimping Jaw with 750 MCM Cu 6T U Style Dies
Artículo MI #08722254
No. Fabricante 49-16-750C
Precio1,315.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-750C

750 MCM Cu/AL Crimping Jaw with 750 MCM Cu 6T U Style Dies
Artículo MI #08722254
No. Fabricante 49-16-750C
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
Precio1,315.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic de 600 MCM con mordaza expandida de 750 MCM es la forma más precisa de crimpar crimpadoras con clasificación cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para conectores de cobre y doble clasificación Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts n.o 8 - 750 MCM. Mediante el uso de troqueles Milwaukee estilo U que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector después de completar el engaste, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Para uso con crimpadora 2679-20, M18™ Force Logic de 600 MCM.
  • Incluye
    1-750 MCM Cu U-Style Die, 1-750 MCM Cu/Al U-Style Crimping Jaw
  • Número de Upc del fabricante
    045242531639
  • UPC_NO
    045242531639

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-750C 750 MCM CU/AL CRIMPING JAW WI
  • Compatible con la crimpadora 2679-22 M18™ Force Logic de 600 MCM
  • Engastes clasificados cULus de hasta 750 MCM Cu o AL
  • Fácil selección de troqueles codificados por colores
  • Mordaza patentada: sujeta el conector para una alineación instantánea
  • 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
  • Tamaño del troquel prensado en el conector: elimina la referencia cruzada
  • Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno