Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesCorte el cable con facilidad utilizando el kit de crimpadora 6T force logic M18 con punta dentada de D3 ranuras (2678-22) de Milwaukee. El diseño totalmente equilibrado ofrece un control y una precisión superiores con guantes de vidrio 3 , lo que simplifica el proceso de alineación. El PFM (monitorización predictiva de la fuerza) modifica automáticamente la salida en función del conector, garantizando una presión óptima en todo momento. También ofrece los crimpados más rápidos y precisos. Además, los componentes electrónicos están protegidos contra las inclemencias del tiempo para evitar la entrada de suciedad, polvo y humedad.
- Número de Upc del fabricante045242339433
- UPC_NO045242339433
Descripción general
- Fácilmente intercambiable en cualquier herramienta 2678-20
- Marcas transparentes de troquel/ranura para facilitar la identificación
- Matriz de GS permanente para maximizar la productividad
- Acepta Milwaukee® y todos los troqueles de estilo W estándar de la industria
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee