Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa crimpadora M18™ Force Logic ℮ 600 MCM es la forma más precisa de crimpar crimpadoras con clasificación cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para conectores n.o 8 - 600 MCM Cu y n.o 8-350 MCM con clasificación doble Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts. Mediante el uso de troqueles Milwaukee estilo U que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector después de completar el engaste, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Para uso con crimpadora 2679-20, M18™ Force Logic de 600 MCM y mordaza de crimpado estilo U 49-16-U000 M18™ 600 MCM.
- Número de Upc del fabricante045242339228
- UPC_NO045242339228
Descripción general
- 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
- Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
- Código de colores vivos: selección más sencilla
- Tamaño del troquel prensado en el conector, coincide con el tamaño del cable: elimina la referencia cruzada
- Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee