Motion
49-16-U02AC

MILWAUKEE TOOL
49-16-U02AC

2/0 troquel de cobre estilo U
Artículo MI #08722275
No. Fabricante 49-16-U02AC
Precio170.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-U02AC

2/0 troquel de cobre estilo U
Artículo MI #08722275
No. Fabricante 49-16-U02AC
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
Precio170.16 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic ℮ 600 MCM es la forma más precisa de crimpar crimpadoras con clasificación cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para conectores n.o 8 - 600 MCM Cu y n.o 8-350 MCM con clasificación doble Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts. Mediante el uso de troqueles Milwaukee estilo U que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector después de completar el engaste, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Para uso con crimpadora 2679-20, M18™ Force Logic de 600 MCM y mordaza de crimpado estilo U 49-16-U000 M18™ 600 MCM.
  • Número de Upc del fabricante
    045242339280
  • UPC_NO
    045242339280

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-U02AC 2/0 COPPER U STYLE DIE
  • 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
  • Código de colores vivos: selección más sencilla
  • Tamaño del troquel prensado en el conector, coincide con el tamaño del cable: elimina la referencia cruzada
  • Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good