Motion
49-16-U111

MILWAUKEE TOOL
49-16-U111

Mordaza de engarce 750 MCM Cu/AL para engarzadora M18™ FORCE LOGIC de 600 MCM
Artículo MI #08722280
No. Fabricante 49-16-U111
Precio1,414.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-U111

Mordaza de engarce 750 MCM Cu/AL para engarzadora M18™ FORCE LOGIC de 600 MCM
Artículo MI #08722280
No. Fabricante 49-16-U111
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
Precio1,414.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic de 600 MCM con mordaza expandida de 750 MCM es la forma más precisa de crimpar crimpadoras con clasificación cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para conectores de cobre y doble clasificación Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts n.o 8 - 750 MCM. Mediante el uso de troqueles Milwaukee estilo U que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector después de completar el engaste, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Un nuevo y revolucionario diseño de mordaza sujeta el conector para una alineación instantánea. Para uso en crimpadoras 2679-20, M18™ Force Logic ℮ 600 MCM.
  • Número de Upc del fabricante
    045242505524
  • UPC_NO
    045242505524

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-U111 750 MCM CU/AL CRIMPING JAW FO
  • Compatible con la crimpadora 2679-22 M18™ Force Logic de 600 MCM
  • Engastes clasificados cULus de hasta 750 MCM Cu o AL
  • La mordaza patentada sujeta el conector para una alineación instantánea
  • Mordaza patentada: sujeta el conector para una alineación instantánea
  • Acepta Milwaukee® 750 MCM Cu y 400 MCM-750MCM AL 6T U dies
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno