Motion
49-16-U750C

MILWAUKEE TOOL
49-16-U750C

750 MCM Copper 6T U Style Die
Artículo MI #08722294
No. Fabricante 49-16-U750C
Precio249.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-16-U750C

750 MCM Copper 6T U Style Die
Artículo MI #08722294
No. Fabricante 49-16-U750C
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
Precio249.23 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    La crimpadora M18™ Force Logic de 600 MCM con mordaza expandida de 750 MCM es la forma más precisa de crimpar crimpadoras con clasificación cULus de acuerdo con las normas de clasificación UL 486A-B para conectores de cobre y doble clasificación Anderson, Blackburn®, Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y Thomas & Betts n.o 8 - 750 MCM. Mediante el uso de troqueles Milwaukee estilo U que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria y tamaño de cable impreso en el conector después de completar el engaste, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Para uso con crimpadora 2679-20, M18™ Force Logic de 600 MCM y mordaza de crimpado estilo U 49-16-U111 M18™ 750 MCM.
  • Número de Upc del fabricante
    045242505548
  • UPC_NO
    045242505548

Descripción general

Descripción del fabricante
49-16-U750C 750 MCM COPPER 6T U STYLE DI
  • Compatible con la crimpadora 2679-22 M18™ Force Logic de 600 MCM
  • Tamaño del troquel prensado en el conector: elimina la referencia cruzada
  • Fácil selección de troqueles codificados por colores
  • 100% Inspeccionado en busca de dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
  • Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
  • Tamaño del cable marcado en cada troquel: fácil identificación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno