Motion
49-20-0001

MILWAUKEE TOOL
49-20-0001

Fijación de cargador reunido para paneles de yeso
Artículo MI #08722315
No. Fabricante 49-20-0001
Precio151.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-20-0001

Fijación de cargador reunido para paneles de yeso
Artículo MI #08722315
No. Fabricante 49-20-0001
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
Precio151.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El cargador con collated Milwaukee® se diseñó para trabajar con la pistola de tornillos para paneles de yeso M18 FUEL™ para aumentar la productividad. Alimenta las tiras de tornillo suavemente y tiene un cono de nariz cónico para encajar en espacios compactos. El ajuste de la profundidad del tornillo se enjuaga para que no se ajuste accidentalmente. El ajuste de la longitud del tornillo funciona con tornillos de hasta 2 pulg. y todas las marcas principales. El modo de inicio automático de la pistola de tornillos para paneles de yeso M18 FUEL™ sigue funcionando con el acoplamiento, al tiempo que reduce el ruido entre los tornillos y proporciona una vida útil 3X más larga.
  • Incluye
    1-Bumper, 1-Collator, 2 -PR2 bits, 1-Collated 49-20-0001
  • Número de Upc del fabricante
    045242482252
  • UPC_NO
    045242482252

Descripción general

Descripción del fabricante
49-20-0001 CARGADOR DE PANELES DE YESO COLLATED ATT
  • Ajuste de longitud de tornillo: permite un ajuste fácil y es compatible con todas las marcas principales de tornillos de hasta 2 pulg.
  • Diseño de nariz cónica: proporciona un acceso más cercano a esquinas estrechas
  • Ajuste de la profundidad del tornillo: fácil ajuste de la profundidad del tornillo que se encuentra a ras de la parte superior del cargador para reducir la actuación accidental
  • Guía de inserción de tira: diseñada para alimentar las tiras de tornillo con suavidad
  • Solución específica para la pistola de tornillos para paneles de yeso M18 FUEL™ (2866)