Motion
49-22-1132

MILWAUKEE TOOL
49-22-1132

Kit de cuchillas Mega SAWZALL® (32 piezas)
Artículo MI #08722330
No. Fabricante 49-22-1132
Precio49.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-22-1132

Kit de cuchillas Mega SAWZALL® (32 piezas)
Artículo MI #08722330
No. Fabricante 49-22-1132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio49.97 USD/cada uno(Mercado/Lista 149.94 USD)

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El juego 49-22-1132 de cuchillas SAWZALL de 32 piezas Milwaukee cuenta con una variedad de cuchillas SAWZALL estándar para cortar madera, metal y múltiples materiales para una amplia gama de aplicaciones profesionales. The set includes (4) 9 in. 10 tpi the Torch SAWZALL blades, (4) 6 in. 14 tpi metal SAWZALL blades, (4) 6 in. 24 tpi metal SAWZALL blades, (4) 9 in. 18 tpi the Torch SAWZALL blades, (4) 6 in. 8/12 tpi multi-material SAWZALL blades, (4) 9 in. 5 tpi wood SAWZALL blades, (4) 9 in. 5 tpi The Ax™ SAWZALL blades, and (4) 9 in. 7/11 tpi the wrecker SAWZALL blades.
  • Material de corte
    Acero
  • Incluye
    32 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242260997
  • UPC_NO
    045242260997

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-1132 KIT DE CUCHILLAS MEGA SAWZALL 32-PI
  • Incluye una variedad de cuchillas SAWZALL de corte de madera, metal y materiales múltiples para abordar una amplia gama de aplicaciones profesionales
  • Las hojas de corte de madera cuentan con un protector de uñas que combina un patrón agresivo de 5 dientes por pulgada para un corte más rápido, con un diseño único que protege contra fracturas dentales
  • Punta de colgadoEl diseño de las cuchillas de corte de madera muerde la madera en el primer contacto para un vaciado más rápido
  • Las cuchillas de corte de metal con la actualización de doble función cuentan con un diseño de dientes optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestra generación anterior
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno