Motion
49-22-3079

MILWAUKEE TOOL
49-22-3079

9 Pc Hole Dozer™ with Carbide Teeth Kit
Artículo MI #08722337
No. Fabricante 49-22-3079
Precio157.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-22-3079

9 Pc Hole Dozer™ with Carbide Teeth Kit
Artículo MI #08722337
No. Fabricante 49-22-3079
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
Su precio$157.47/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Incluye
    (5) Sierras perforadoras: 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 2", 2-1/2", (2) Árboles: 49-56-7010, 49-56-9100, (2) Brocas piloto, (1) Llave hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    045242533039
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de sierras perforadoras
    9
  • TPI/Número de dientes
    4
  • UPC_NO
    045242533039

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-3079 9 CONGELADOR DE ORIFICIOS PARA PC CON CARBURO
  • Dientes de metal duro para una vida útil de 50X en materiales extremos
  • Mayor vida útil en acero inoxidable
  • Supera a las sierras de orificio bimetálicas
  • Milwaukee® Tecnología de dientes de metal duro
  • El diseño de dientes de metal duro de 4 TPI proporciona la mejor durabilidad y una vida útil más larga en aplicaciones extremas
  • El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, aumentando la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
  • La ranura en T de enchufe-jack mejora la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y aprovechamiento para eliminar babosas de material
  • Fabricado en EE. UU.
  • Corta acero inoxidable, madera embebida con sujetador, cartón de cemento, fibra de vidrio, yeso, tejas de asfalto y más
  • Para las aplicaciones más duras en las que las sierras de orificio bimetálico no pueden cortar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos