Motion
49-22-8440

MILWAUKEE TOOL
49-22-8440

Juego de fresas anulares - Número de piezas: 8
Artículo MI #08722384
No. Fabricante 49-22-8440
Precio581.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-22-8440

Juego de fresas anulares - Número de piezas: 8
Artículo MI #08722384
No. Fabricante 49-22-8440
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
Precio581.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/16 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 5/8 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2.0000 pulg.
  • Profundidad de corte
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.5110 pulg.

Detalles

  • Material de la broca
    Tungsteno
  • Material
    Tungsteno
  • Número de piezas
    8
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
49-22-8440 8 PIEZA 2 PULG. CORTE ANULAR TCT
  • Orificios más rápidos: la construcción de pared delgada elimina menos material
  • Mayor vida útil: la geometría dental avanzada acopla el 50 % de los dientes en el corte y el 50 % en la limpieza, lo que prolonga la vida útil de la fresa
  • Estuche práctico para el almacenamiento en el lugar de trabajo
  • Geometría dental avanzada que corta, limpia y limpia el material durante el taladrado
  • El diseño de pared delgada elimina el material de manera eficiente para aumentar la velocidad de los orificios
  • Para uso en aplicaciones de metal duro
  • Usar con pines: 49-59-0014 y 49-59-0016
  • No se puede reafilar
  • Fabricado en China
  • Incluye 8 piezas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno