Motion
49-56-0456

MILWAUKEE TOOL
49-56-0456

2-1/2 in Sierra con orificio de grano de carburo
Artículo MI #08722509
No. Fabricante 49-56-0456
Precio38.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-0456

2-1/2 in Sierra con orificio de grano de carburo
Artículo MI #08722509
No. Fabricante 49-56-0456
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
Precio38.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    2 pulg.
  • Longitud total
    2.5 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® Las sierras para orificios de grano de metal duro están diseñadas para cortar materiales abrasivos como ladrillo, bloque, tabla de cemento, fibra de vidrio y baldosas. Utilice una broca piloto con punta de metal duro al cortar baldosas, ladrillos y otros materiales abrasivos de cerámica.
  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    Sierra de 1 orificio
  • Calidad del material
    Madera
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • TPI/Número de dientes
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-0456 2-1/2 PULG. ORIFICIO DE REJILLA DE CARBURO S
  • Borde de grano de carburo de tungsteno para materiales abrasivos
  • Grano grueso y filo segmentado para un corte rápido
  • Ranuras anchas, anguladas y desplazadas para un fácil acceso al enchufe
  • Incluye broca piloto con punta de metal duro
  • Funciona con los siguientes ejes: 49-56-7240, 49-56-7250 49-56-9100, 49-56-7055 y 49-56-7040
  • Construcción sólida y soldada que proporciona orificios de tamaño preciso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"