Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1.62 pulg.
- Longitud total2.16 pulg.
- Sierra Diámetro2-3/4 pulg.
Detalles
- Material de cortePunta de metal duro
- Incluye(1) Sierra perforadora
- Calidad del materialMultipropósito
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- TPI/Número de dientes4
Descripción general
- Milwaukee® Tecnología de dientes de metal duro
- El diseño de dientes de metal duro 4TPI proporciona la mejor durabilidad y la vida más larga en aplicaciones extremas
- El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, aumentando la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
- La ranura en T de enchufe-jack mejora la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y aprovechamiento para eliminar babosas de material
- Fabricado en EE. UU.
- Corta acero inoxidable, madera embebida con sujetador, cartón de cemento, fibra de vidrio, yeso, tejas de asfalto y más
- Para las aplicaciones más duras en las que las sierras de orificio bimetálico no pueden cortar
- Dientes de metal duro para una vida útil de 50X en materiales extremos
- Mayor vida útil en acero inoxidable
- Supera a las sierras de orificio bimetálicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee