Motion
49-56-0749

MILWAUKEE TOOL
49-56-0749

6 in Dozer con orificios y dientes de carburo
Artículo MI #08722542
No. Fabricante 49-56-0749
Precio120.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-0749

6 in Dozer con orificios y dientes de carburo
Artículo MI #08722542
No. Fabricante 49-56-0749
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
Precio120.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1.62 pulg.
  • Longitud total
    2.49 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Punta de metal duro
  • Incluye
    (1) Sierra perforadora
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • TPI/Número de dientes
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-0749 6 DENTRO. CONGELADOR DE ORIFICIO CON CARBURO
  • Milwaukee® Tecnología de dientes de metal duro
  • El diseño de dientes de metal duro 4TPI proporciona la mejor durabilidad y la vida más larga en aplicaciones extremas
  • El revestimiento termoestable reduce la fricción y el arrastre, aumentando la velocidad general y la eficiencia inalámbrica
  • La ranura en T de enchufe-jack mejora la productividad del usuario al proporcionar el mejor acceso y aprovechamiento para eliminar babosas de material
  • Fabricado en EE. UU.
  • Corta acero inoxidable, madera embebida con sujetador, cartón de cemento, fibra de vidrio, yeso, tejas de asfalto y más
  • Para las aplicaciones más duras en las que las sierras de orificio bimetálico no pueden cortar
  • Dientes de metal duro para una vida útil de 50X en materiales extremos
  • Mayor vida útil en acero inoxidable
  • Supera a las sierras de orificio bimetálicas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good