Motion
49-56-5165

MILWAUKEE TOOL
49-56-5165

2-1/8" HOLE DOZER™ DE 101" A granel (25pk)
Artículo MI #08722557
No. Fabricante 49-56-5165
Precio17.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-5165

2-1/8" HOLE DOZER™ DE 101" A granel (25pk)
Artículo MI #08722557
No. Fabricante 49-56-5165

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1.625 pulg.
  • Longitud total
    1.9 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Bimetálica
  • Incluye
    (1) Sierra perforadora
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Equipo de seguridad recomendado
    Guantes de trabajo, gafas de seguridad
  • TPI/Número de dientes
    3
  • Garantía
    Descanso dental limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-5165 2-1/8 PULG. CONGELADOR DE ORIFICIOS BIMETAL
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
  • Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
  • Revestimiento termoestable para un corte más rápido
  • Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
  • Fabricado en EE. UU.
  • Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
  • Profundidad de corte de 1-5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos