Motion
49-56-7103 ADAPTADOR DE AMOLADORA ANGULAR PEQUEÑO

MILWAUKEE TOOL
49-56-7103 ANGLE GRINDER ADAPTER SMALL

Adaptador de esmeriladora angular (pequeño)
Artículo MI #08722581
No. Fabricante 49-56-7103 ANGLE GRINDER ADAPTER SMALL
Precio19.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-7103 ANGLE GRINDER ADAPTER SMALL

Adaptador de esmeriladora angular (pequeño)
Artículo MI #08722581
No. Fabricante 49-56-7103 ANGLE GRINDER ADAPTER SMALL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del mango del adaptador
    5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Estándar
  • Acabado de color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    045242308354
  • Material
    Acero
  • Compensación del modelo
    Sierras con orificio roscado Milwaukee Diamond Plus
  • Cambio rápido
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-7103 ADAPTADOR DE AMOLADORA ANGULAR PEQUEÑO
  • Aumente la productividad: se adapta a husillos estándar de 5/8 pulg., 11 para un taladrado más rápido
  • Le permite acoplar sierras de agujeros roscadas Milwaukee Diamond Plus a pequeñas amoladoras de ángulo inalámbrico
  • Consiga una vida útil hasta 10X veces mayor al cortar baldosas, piedras y vidrio
  • Ofrece el mejor rendimiento de su clase y el menor coste por orificio del mercado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good