Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1.8 pulg.
- Longitud total1.625 pulg.
- Sierra Diámetro3-1/2 pulg.
Detalles
- Eje integradoSierra perforadora
- Material de corteBimetálica
- IncluyeSierra de 1 orificio
- Calidad del materialMultipropósito
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- TPI/Número de dientes8
- GarantíaDescanso dental limitado de por vida
Descripción general
- Sierra perforadora más duradera. Periodo.
- Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
- Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
- Revestimiento termoestable para un corte más rápido
- Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
- Fabricado en EE. UU.
- Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
- Profundidad de corte de 1-5/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee