Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1.625 pulg.
- Profundidad de taladrado1.6250 pulg.
- Diámetro del orificio1-1/4 pulg.
- Longitud total5.25 pulg.
- Sierra Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa sierra perforadora bimetálica MILWAUKEE 1-1/4" HOLE DOZER con eje tiene un nuevo diseño de diente 3.5 TPI que ofrece a los usuarios la mayor vida útil en aplicaciones metálicas. Estas sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y aceptan todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras perforadoras más duraderas. Nuestras RANURAS ALL-ACCESS resuelven la frustración de retirar el tapón para una mayor productividad con menos tiempo de inactividad entre orificios. El nuevo diseño de ranura también ofrece una mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa y una expulsión de virutas más rápida manteniendo el corte frío. El revestimiento termoestable HOLE DOZER permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que proporciona un 25 % más de orificios por carga. Las sierras perforadoras Milwaukee HOLE DOZER Bi-Metal se fabrican con orgullo en EE. UU.
- Eje integradoSierra perforadora
- Estuche incluidoNo
- Material de corteBimetálica
- Incluye(1) 1-1/4 pulg. Sierra perforadora de taladro
- KitNo
- Calidad del materialMultipropósito
- Equipo de seguridad recomendadoGafas de seguridad
- TPI/Número de dientes8
- GarantíaDescanso dental limitado de por vida
Descripción general
- Sierra perforadora más duradera. Periodo.
- Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
- Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
- Revestimiento termoestable para un corte más rápido
- Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
- Fabricado en EE. UU.
- Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
- Profundidad de corte de 1-5/8"
- Compatible con todos los mandriles de broca de 3/8" y más grandes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee