Motion
49-56-9668

MILWAUKEE TOOL
49-56-9668

Sierra perforadora bimetálica HOLE DOZER™ de 2-1/8 pulg. con eje
Artículo MI #08722672
No. Fabricante 49-56-9668
Precio24.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
49-56-9668

Sierra perforadora bimetálica HOLE DOZER™ de 2-1/8 pulg. con eje
Artículo MI #08722672
No. Fabricante 49-56-9668
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
Su precio$24.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1.625 pulg.
  • Profundidad de taladrado
    1.6250 pulg.
  • Diámetro del orificio
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    2.125 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    2-1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La sierra perforadora bimetálica MILWAUKEE 2-1/8" HOLE DOZER con eje tiene un nuevo diseño de diente 3.5 TPI que ofrece a los usuarios la mayor vida útil en aplicaciones metálicas. Estas sierras perforadoras bimetálicas HOLE DOZER cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y aceptan todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras perforadoras más duraderas. Nuestras RANURAS ALL-ACCESS resuelven la frustración de retirar el tapón para una mayor productividad con menos tiempo de inactividad entre orificios. El nuevo diseño de ranura también ofrece una mayor visibilidad del piloto para una colocación precisa y una expulsión de virutas más rápida manteniendo el corte frío. El revestimiento termoestable HOLE DOZER permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que proporciona un 25 % más de orificios por carga. Las sierras perforadoras Milwaukee HOLE DOZER Bi-Metal se fabrican con orgullo en EE. UU.
  • Eje integrado
    Sierra perforadora
  • Estuche incluido
    No
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Incluye
    Sierra perforadora de 2-1/8" con orificio de dos metales y eje de 3/8"
  • Kit
    Sí
  • Calidad del material
    Madera y metal
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • TPI/Número de dientes
    8
  • Garantía
    Descanso dental limitado de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
49-56-9668 2-1/8 PULG. CONGELADOR DE ORIFICIOS BIMETAL
  • Sierra perforadora más duradera. Periodo.
  • Nuevo diseño de 3.5TPI dientes
  • Ranuras de acceso total para extracción rápida del tapón
  • Revestimiento termoestable para un corte más rápido
  • Garantía limitada de por vida para rotura de dientes
  • Fabricado en EE. UU.
  • Para uso en aplicaciones de uso general, como metales gruesos/finos, aluminio, paneles de yeso, plásticos, madera, madera con clavos
  • Profundidad de corte de 1-5/8"
  • Compatible con todos los mandriles de broca de 3/8" y más grandes