Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioFiltro
- Detalles adicionalesEl repuesto del filtro 49-90-1953 principal de Milwaukee es compatible con el extractor de polvo de 8 galones de Milwaukee (8960-20). Su membrana de PTFE proporciona una eficiencia del 99.9 % para aplicaciones difíciles que producen polvo y es un filtro lavable.
- Número de Upc del fabricante045242020898
- UPC_NO045242020898
Descripción general
- Compatible con el extractor de polvo Milwaukee de 8 galones (8960-20)
- Material duradero de membrana de PTFE para una eficiencia del filtro del 99.9 %
- Duradero y lavable
- Diseñado para su uso con el extractor de polvo Milwaukee de 8 galones (8960-20)
- Material de PTFE
- Filtro lavable
- Material de filtro de PTFE duradero
- Protege el filtro HEPA Milwaukee cuando se instala con un extractor de polvo de 8 galones (8960-20)
- Juntas de filtro flexibles y duraderas que crean un sellado hermético
- Incluye (1) filtro principal
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee