Motion
49-93-7340

Milwaukee Tool
49-93-7340

14 in Hierro dúctil segmentado
Artículo MI #08723145
No. Fabricante 49-93-7340
Precio315.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-93-7340

14 in Hierro dúctil segmentado
Artículo MI #08723145
No. Fabricante 49-93-7340
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
Precio315.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    14 pulg.
  • Kerf
    0.125 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Diamante
  • Árbol de diamantes
    No
  • Número de Upc del fabricante
    045242217038
  • RPM Máx.
    5460 rpm
  • Número de dientes
    0
  • Formulario de diente
    Borde segmentado
  • UPC_NO
    045242217038

Descripción general

Descripción del fabricante
49-93-7340 14 DENTRO. PLANCHA DUCTIL SEGMENTO
  • 1", eje 20MM
  • Diseñado para usarse en seco o en mojado
  • Vida útil prolongada
  • Corte rápido
  • Para uso en tubos de hierro fundido revestidos de hormigón
  • Diseñado para usarse húmedo o seco