Motion
49-93-7805

Milwaukee Tool
49-93-7805

Rueda de corte - 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 13300 rpm
Artículo MI #08723158
No. Fabricante 49-93-7805
Precio28.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-93-7805

Rueda de corte - 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 13300 rpm
Artículo MI #08723158
No. Fabricante 49-93-7805
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
Su precio$28.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg. a 5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg. a 5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    4.5000 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Diamante
  • Color
    Rojo
  • Para usar con
    Amoladoras angulares
  • Número de Upc del fabricante
    045242363544
  • Material
    Metal
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipos de productos
    Hoja de corte
  • UPC_NO
    045242363544

Descripción general

Descripción del fabricante
49-93-7805 4-1/2 PULG. DIAMANTE C DE LA CABEZA DE ACERO
  • Hasta 75X de vida frente a abrasivos adheridos estándar Milwaukee
  • Corta más acero: el grano de diamante de alta calidad supera y dura más que los abrasivos adheridos
  • Mantiene el diámetro: el núcleo de acero garantiza una profundidad de corte uniforme
  • Minimiza los residuos: el cuerpo de acero sólido no se desintegra durante el corte

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos