Motion
49-94-3000

Milwaukee Tool
49-94-3000

Rueda de corte - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 21000 rpm
Artículo MI #08723182
No. Fabricante 49-94-3000
Price$20.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
49-94-3000

Rueda de corte - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 21000 rpm
Artículo MI #08723182
No. Fabricante 49-94-3000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.57/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    3.0000 pulg.
  • Longitud
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.0400 pulg.
  • Peso
    0.024 lb
  • Wheel Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Ancho
    0.0400 pulg.

Details

  • Para usar con
    Herramienta de corte de 3 pulg. (2522) y otras herramientas de corte con eje de 3/8 pulg., Milwaukee M12 FUEL&trade
  • Incluye
    Ruedas de corte metálicas de 3-3"
  • Número de Upc del fabricante
    045242526208
  • Material
    Metal
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • UPC_NO
    045242526208

Descripción general

Descripción del fabricante
49-94-3000 3 DENTRO. RUEDA DE CORTE METÁLICO 3 P
  • Ideal para cortar varios metales y aceros, incluido el acero inoxidable
  • Tamaño: 3 pulg. x 0,040 x 3/8 pulg.
  • Para uso con la herramienta de corte Milwaukee M12 FUEL de 3 pulg. (2522) y otras herramientas de corte con eje de 3/8 pulg.
  • Incluye (3) ruedas de corte metálicas
  • 3/8 in Tamaño del orificio del eje
  • Máximo 20,000 RPM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs